Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex BW-Pumpe BLUEONE BWO 155 R o Regelmodul o Verschr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-7000536005
Hersteller:
     Vortex
Herst.-Nr.:
     433-121-000
EAN/GTIN:
     4250025116811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brauchwasserpumpen
brauchwasserpumpen
mit Kugelmotor · R-Gehäuse · R 1/2″ Innengewinde · max. Förderhöhe 1,3 mWS · max. Fördermenge 950 l/h · 115-230 V/50-60 Hz · Leistungsaufnahme 2,5-9 W · IP 44 · TF 95 · Drehzahlbereich 2000-3000 1/min. · inkl. Isolierschale · ohne Kugelabsperrhahn und Rückschlagventil Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 95 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 9,8kPa · Nennvolumenstrom: 0,35m³/h · Druckstufe Artikel: PN 10 · Drehzahlregelung Motor: eingebaut · Doppelpumpe: Nein · Aufgenommene Motorleistung (P1): 0,009kW · Pumpenhöhe: 110 · Einbaulänge: 80mm · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2 · Kommunikationsbus: ohne · Ovale Flanschform: Nein · Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen · Werkstoff des Gehäuses: Messing · Frequenz: 50/60 Hz · Werkstoffgüte: sonstige · Nennstrom: 0,02A · Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschluss Einlassseite: Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) · Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1 · Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1 · Anzahl der Phasen: 1 · Art der Drehzahlregelung: stufenlos · Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 9kW · Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 0,009kW · Bemessungsspannung: 115V · Drehzahl: 30001/min · Durchmesser, Anschluss Einlassseite: sonstige · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 9,8kPa · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 9W · Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 0,0W · Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch (1): 0W · Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2Grad Celsius · Nenndurchmesser: 1/2 Zoll (15) · Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: sonstige · Nennvolumenstrom (1): 0,95 · Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss: 18mm · Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlasss: 18mm · Schutzart (IP) (1): IP44 · Umgebungstemperatur: 40Grad Celsius · Volumenstrom (BEP): 0,35m3/h · Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: sonstige · Werkstoff Pumpengehäuse: Messing · Max. Arbeitsdruck: 10bar · Max. Förderhöhe: 1,3m · Max. Pumpvolumen: 0,95m3/h · Max. Volumenstrom: 0,95m3/h · Max.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb): 95Grad Celsius
Weitere Informationen:
Druckstufe Flansch:
PN 10
Anschluss:
Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)
Anschlussspannung:
115-230 V
Schutzart:
44 IP
Isolationsklasse:
F
Serie:
BLUEONE
Marke:
VORTEX
Ausführung:
ohne Verschraubung
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: 036080202001, Brauchwasserpumpe, Pumpe, Schmutzwasserpumpe, Zirkulationspumpe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,68*
€ 142,51*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 110,75*
€ 143,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 117,05*
€ 145,27*
10 Tage
33
€ 5,90*
ab € 125,52*
€ 154,91*
Lager 4BULW
14
€ 5,59*
ab € 126,49*
€ 157,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-121-060
ab € 173,99*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-121-020
ab € 217,53*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-121-040
ab € 206,02*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-121-030
ab € 177,16*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-111-061
ab € 197,60*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-111-021
ab € 243,87*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-111-001
ab € 147,29*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-111-041
ab € 230,98*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-111-031
ab € 199,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.