Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7 5 m6x 30 A 4 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000151525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000079400050030
EAN/GTIN:
     4051427230675
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 30 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00007.940
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0926*
€ 0,1322*
5 Tage
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,137*
2 Tage
1800
200
€ 4,95*
ab € 0,1024*
€ 0,1374*
5 Tage
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,1004*
€ 0,1391*
Lager 4BULW
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,1041*
€ 0,1391*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 27,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.