Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 5 m6 x 30 DIN 7 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderstift 5 m6 x 30 DIN 7 A 4
Zylinderstift 5 m6 x 30 DIN 7 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343154
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79400050030
EAN/GTIN:
     4043952009420
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 5 m6x 30 A 4 200 Stück DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79400050030
Werksnummer:
8000151525
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 m6 x 30
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,1313*
€ 0,1313*
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0931*
€ 0,1325*
1 Tag
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,1041*
€ 0,1391*
Lager 1955
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,1022*
€ 0,1414*
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,122*
€ 0,161*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1022* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 28,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.