Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7 5X30 A4 DIN 7 A4 Tol. m 6 Zylinderstifte, 5x30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00007_AK.JPG
D00007_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7 5X30 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7 5X30 A4
EAN/GTIN:
     4051427230675
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 30 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: m6 Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 7 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 Außendurchmesser: 5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
5 mm
Durchmesser:
5.00
Form:
m6
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0926*
€ 0,1322*
Lager 8670
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,137*
2 Tage
1800
200
€ 4,95*
ab € 0,1024*
€ 0,1374*
5 Tage
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,1004*
€ 0,1391*
1 Tag
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,1041*
€ 0,1391*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.