| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000152071 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 000846000025010 EAN/GTIN: 4043952016411 |
| |
|
| | |
| DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 10 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00084.600 Weitere Informationen: | | Länge: | 10 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 2,5 mm | Norm: | DIN 84 | Werkstoff: | Kunststoff PA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Kunststoffschraube DIN 84, Kunststoffschraube ISO 1207, Plastikschraube DIN 84, din 84, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0443* | € 0,0648* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0495* | € 0,0676* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,048* | € 0,0678* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0505* | € 0,0722* | | | | | 17 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0604* | € 0,0822* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0495* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 13,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|