| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000152072 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 000846000025016 EAN/GTIN: 4043952016435 |
| |
|
| | |
| DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00084.600 Weitere Informationen: | | Länge: | 16 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 2,5 mm | Norm: | DIN 84 | Werkstoff: | Kunststoff PA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Kunststoffschraube DIN 84, Kunststoffschraube ISO 1207, Plastikschraube DIN 84, din84 nylon m2.5x16, kunststoffschraube din 84, kunststoffschraube din 84 m2,5, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0465* | € 0,0682* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0512* | € 0,0702* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0516* | € 0,0713* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0511* | € 0,0724* | | | | | 3 Tage | | | 1600 | | Frei Haus | ab € 0,0472* | € 0,0755* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|