Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 2,5x 25 A 2 500 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943000025025
EAN/GTIN:
     4043952029299
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 2,5 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 2,5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.300 · Länge: 25mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 5,40*
€ 8,13*
6 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,71*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,00*
6 Tage
nicht lagernd
9
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 12,78*
Lager 4BULW
7
1
€ 5,59*
ab € 27,17*
€ 35,07*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 35,07*
€ 41,7333
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,72*
€ 41,3168
pro Box
ab 5 Boxen
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Box
ab 10 Boxen
€ 31,86*
€ 37,9134
pro Box
ab 20 Boxen
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 27,17*
€ 32,3323
pro Box
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,05434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.