Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 20 Federstahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000154827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001270110200000
EAN/GTIN:
     4043952052846
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 20mm · Form: Form A · Gruppencode: 00127.011 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: din 127 a, federring ohne norm, Federringe, Reyher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0762*
€ 0,1068*
5 Tage
2040
100
€ 4,30*
ab € 0,0753*
€ 0,1113*
Lager 4BULW
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,0912*
€ 0,1247*
8 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,0894*
€ 0,1256*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1024*
€ 0,1414*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0912* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.