| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN127 A 20 GAL VZ Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN127 A 20 GAL VZ EAN/GTIN: 4043952052846 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 20 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 127 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Federstahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 20.00 | Form: | Form A | Normart: | DIN | Normnummer: | 127 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0762* | € 0,1068* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0753* | € 0,1113* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0912* | € 0,1247* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0894* | € 0,1256* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1024* | € 0,1414* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0762* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|