Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 6,3x 32 1.4300/A2 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012343000063032
EAN/GTIN:
     4051426005236
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 6,3 x 32 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 6,3mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01234.300 · Länge: 32mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
1.4300/A2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 4,90*
ab € 0,0678*
€ 0,0974*
4 Tage
1000
250
€ 4,30*
ab € 0,0737*
€ 0,1052*
Lager 4BULW
1050
250
€ 5,59*
ab € 0,082*
€ 0,1103*
6 Tage
1500
250
€ 5,99*
ab € 0,0809*
€ 0,1113*
7 Tage
1500
250
€ 7,99*
ab € 0,0863*
€ 0,1148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 27,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.