Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 6,3x32, 1.4300 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 6,3x32, 1.4300 blank
ISO 1234 Splint 6,3x32, 1.4300 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426005236
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 6,3 x 32
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
für Schrauben Ø:
27-39
Splintloch Ø:
6,3
Gewicht kg per 100:
0,97
Werkstoffart:
Edelstahl
für Bolzen-Ø:
23-29
d:
6,3
l:
32
b:
12,6
c:
11,8
a:
2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4300
Länge:
32
Durchmesser:
6,3
Norm:
1234
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
250
€ 4,90*
ab € 0,0678*
€ 0,0974*
4 Tage
1000
250
€ 4,30*
ab € 0,0737*
€ 0,1052*
1 Tag
1050
250
€ 5,59*
ab € 0,082*
€ 0,1103*
6 Tage
1500
250
€ 5,99*
ab € 0,0809*
€ 0,1113*
7 Tage
1500
250
€ 7,99*
ab € 0,0863*
€ 0,1148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 24,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.