| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000183386 Herst.-Nr.: 12343000063032 EAN/GTIN: 4051426005236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Splinte ISO 1234 6,3x 32 1.4300/A2 250 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 9,7 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 1234 | Hauptmerkmal: | 6,3 x 32 | Ausführung: | 1.4300/A 2 | Artikellangtext: | ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 6,3 x 32 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 6,3mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.300· Länge 32mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 250 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 0,0678* | € 0,0973* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 250 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,0738* | € 0,1051* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 250 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 0,0826* | € 0,1102* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 250 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 0,0804* | € 0,1113* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8760 | | ![](/p.gif) | | 250 | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 0,0859* | € 0,1149* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8760 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0859* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen | Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 28,725* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8760 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8760 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|