Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift DIN 1471 3x 8 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014719100030008
EAN/GTIN:
     4043952356005
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 3 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 1471
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
100
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,175*
3 Tage
6000
100
€ 4,30*
ab € 0,1228*
€ 0,1794*
1 Tag
7560
100
€ 5,49*
ab € 0,1357*
€ 0,1847*
Lager 4BULW
5880
100
€ 5,59*
ab € 0,1369*
€ 0,1879*
6 Tage
8400
100
€ 5,99*
ab € 0,1344*
€ 0,1905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1689*
€ 0,20099
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.