Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1471 3X8 A1 1.4305 Kegelkerbstift, rostfrei, Edelstahl, 3x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01471_AK.JPG
D01471_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1471 3X8 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1471 3X8 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952356005
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 3 x 8 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 1471 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1 Außendurchmesser: 3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
3 mm
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1471
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,176*
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1228*
€ 0,1804*
2 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,1379*
€ 0,1889*
7 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,1344*
€ 0,1915*
7 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,143*
€ 0,198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.