Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 3 x 8 DIN 1471 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 3 x 8 DIN 1471 A 1
Kegelkerbstift 3 x 8 DIN 1471 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370987
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014719100030008
EAN/GTIN:
     4043952356005
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 3x 8 A 1 100 Stück DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 3 x 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014719100030008
Werksnummer:
8000183902
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 8
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,176*
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1228*
€ 0,1804*
2 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,1379*
€ 0,1889*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,1344*
€ 0,1915*
7 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,143*
€ 0,198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.