Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift DIN 1473 2,5x 14 Stahl 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014730000025014
EAN/GTIN:
     4043952359259
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 2,5 x 14 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 1473
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
250
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1017*
4 Tage
2000
250
€ 4,30*
ab € 0,0754*
€ 0,1066*
Lager 4BULW
2100
250
€ 5,59*
ab € 0,0838*
€ 0,1114*
7 Tage
3000
250
€ 5,99*
ab € 0,0816*
€ 0,1116*
6 Tage
3000
250
€ 7,99*
ab € 0,0884*
€ 0,1162*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0838* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 27,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.