Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 2,5 x 14 DIN 1473 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 2,5 x 14 DIN 1473 Stahl
Zylinderkerbstift 2,5 x 14 DIN 1473 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371991
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014730000025014
EAN/GTIN:
     4043952359259
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 2,5x 14 Stahl 250 Stück DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 2,5 x 14 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014730000025014
Werksnummer:
8000184163
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 14
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
250
€ 4,90*
ab € 0,076*
€ 0,1016*
4 Tage
2500
250
€ 4,30*
ab € 0,0753*
€ 0,1063*
5 Tage
3150
250
€ 4,95*
ab € 0,0828*
€ 0,1094*
1 Tag
2450
250
€ 5,59*
ab € 0,0841*
€ 0,1112*
Lager 1955
3500
250
€ 5,99*
ab € 0,0814*
€ 0,1114*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 27,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.