Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1473 2,5X14 Zylinderkerbstift, Stahl, 2,5x14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01473_AK.JPG
D01473_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1473 2,5X14
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1473 2,5X14
EAN/GTIN:
     4043952359259
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 2,5 x 14 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 14.00 Normart: DIN Normnummer: 1473 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 2,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
2,5 mm
Durchmesser:
2.50
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
14.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1473
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0472*
€ 0,0701*
Lager 8670
1500
250
€ 4,90*
ab € 0,0761*
€ 0,1019*
4 Tage
1500
250
€ 4,30*
ab € 0,0756*
€ 0,1071*
1 Tag
1400
250
€ 5,59*
ab € 0,0845*
€ 0,1119*
6 Tage
2000
250
€ 5,99*
ab € 0,0823*
€ 0,1133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 25,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.