Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 2338 12 m6x 24 A 4 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000188398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023389400120024
EAN/GTIN:
     4051427237407
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstifte
ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 24 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02338.940
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Ø:
12 mm
Norm:
ISO 2338
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Stift, Stifte, Zylinderstifte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,4485*
€ 0,6287*
4 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,5071*
€ 0,7082*
Lager 4BULW
210
50
€ 5,59*
ab € 0,565*
€ 0,745*
6 Tage
300
50
€ 7,99*
ab € 0,575*
€ 0,755*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6569*
€ 0,8569*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,565* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 37,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.