Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, A4 blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, A4 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, A4 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, A4 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, A4 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, A4 blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-285371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285371
EAN/GTIN:
     4051427237407
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 Edelstahl A4 12 m6x24 HP
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
c:
2,5
d:
12
l:
24
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
24 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-12-24-A4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,4654*
€ 0,6463*
3 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,5071*
€ 0,7082*
1 Tag
315
50
€ 5,59*
ab € 0,565*
€ 0,745*
7 Tage
450
50
€ 7,99*
ab € 0,575*
€ 0,755*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6669*
€ 0,8669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6463*
€ 0,7691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6363*
€ 0,7572
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5754*
€ 0,68473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5554*
€ 0,66093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5354*
€ 0,63713
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4654*
€ 0,55383
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.