Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 2338 12 m6x 24 A 4 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000188398
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23389400120024
EAN/GTIN:
     4051427237407
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstift iso 2338
passstifte
Weitere Informationen:
Gewicht:
22 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 2338
Hauptmerkmal:
12 m6 x 24
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 24 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 02338.940
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,4654*
€ 0,6463*
3 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,5071*
€ 0,7082*
1 Tag
315
50
€ 5,59*
ab € 0,565*
€ 0,745*
Lager 8760
450
50
€ 7,99*
ab € 0,575*
€ 0,755*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6669*
€ 0,8669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.