Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschmiernippel DIN 3404 rundem Kopf/6-kt G 1/4-22 SW 22 5.8 galv.verz. 25St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000189350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     034045140250022
EAN/GTIN:
     4043952395769
Suchbegriffe:
DIN 3404
DIN 3404 Flachschmiernippel
DIN 3404 Schmiernippel
Flachschmiernippel DIN 3404
DIN 3404 5.8 G galvanisch verzinkt Flachschmiernippel · mit rundem Kopf · Sechskant-Antrieb · G = mit zöl. Rohrgew. - Abmessung: G 1/4-22 SW 22 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: G · Ausführung: Flachschmiernippel, mit rundem Kopf, Sechskant-Antrieb, G = mit zölligem Rohrgewinde · Gruppencode: 03404.514 · Länge: 22mm · Normart: DIN 3404 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
G1/4 ″
Werkstoff:
5.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
360
25
€ 4,95*
ab € 3,1363*
€ 3,9063*
3 Tage
275
25
Frei Haus
ab € 3,9616*
€ 5,0436*
7 Tage
400
25
€ 7,99*
ab € 4,4118*
€ 5,2618*
Lager 4BULW
280
25
€ 5,59*
ab € 4,4118*
€ 5,2618*
5 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 4,3132*
€ 5,3206*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 5,2618*
€ 6,26154
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,2318*
€ 6,22584
pro Box
ab 125 Boxen
€ 4,9218*
€ 5,85694
pro Box
ab 250 Boxen
€ 4,7418*
€ 5,64274
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 4,4118*
€ 5,25004
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,4118* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 131,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.