| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000189350 Herst.-Nr.: 34045140250022 EAN/GTIN: 4043952395769 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 38 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 3404 m.rundem Kopf/6-kant | Hauptmerkmal: | G 1/4-22 SW 22 | Ausführung: | 5.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 3404 5.8 G galvanisch verzinkt Flachschmiernippel · mit rundem Kopf · Sechskant-Antrieb · G = mit zöl. Rohrgew. - Abmessung: G 1/4-22 SW 22 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: G · Ausführung: Flachschmiernippel, mit rundem Kopf, Sechskant-Antrieb, G = mit zölligem Rohrgewinde · Gruppencode 03404.514· Länge 22mm· Normart DIN 3404· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 3,1363* | € 3,9063* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,9616* | € 5,0436* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 4,4118* | € 5,2618* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 4,4118* | € 5,2618* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 4,3132* | € 5,3206* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,4118* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 131,545* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|