Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe EN 14399-6 rund 42 (43x78x8) Stahl 300 HV feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223059
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990240420000
EAN/GTIN:
     4043952694688
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 42 (43x78x8) VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 42mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 14399.024 · Normart: EN 14399 · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
43 mm
Außen-Ø:
78 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Ausführung:
Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau
Stärke:
6 mm
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 4,6002*
€ 6,6102*
6 Tage
1044
3
€ 4,90*
ab € 5,5625*
€ 7,8825*
Lager 4BULW
1024
1
€ 5,59*
ab € 5,7355*
€ 8,0955*
6 Tage
1462
1
€ 5,99*
ab € 5,5832*
€ 8,179*
8 Tage
1462
1
€ 7,99*
ab € 5,98*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,0955*
€ 9,63365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6855*
€ 9,14575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4555*
€ 8,87205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1255*
€ 8,47935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7655*
€ 8,05095
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,7355*
€ 6,82525
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.