Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-6 42 FEUER VZ HV-P-Scheiben, Stahl, 300 feuerverzinkt, 42 (43x78x8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-6_AK.JPG
E14399-6_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-6 42 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-6 42 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952694688
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -P- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 42 (43x78x8) VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 42.00 Form: Ohne Formangabe Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: Stahl 300 HV
Weitere Informationen:
Durchmesser:
42.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Weitere Suchbegriffe: 501EN14399-6 42 FEUER VZ, EN14399-6 42 FEUER VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 4,6002*
€ 6,6102*
Lager 8670
1044
3
€ 4,90*
ab € 5,5625*
€ 7,8825*
2 Tage
1024
1
€ 5,59*
ab € 5,7355*
€ 8,0955*
6 Tage
1462
1
€ 5,99*
ab € 5,5832*
€ 8,179*
8 Tage
1462
1
€ 7,99*
ab € 5,98*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,8825*
€ 9,38018
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4725*
€ 8,89228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2425*
€ 8,61858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9325*
€ 8,24968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5825*
€ 7,83318
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,5625*
€ 6,61938
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,6475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.