| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000223059 Herst.-Nr.: 10168578 EAN/GTIN: 4043952694688 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 183 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | EN 14399-6 rund | Hauptmerkmal: | 42 (43x78x8) | Ausführung: | Stahl 300 HV feuerverzinkt | Artikellangtext: | EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 42 (43x78x8) VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 42mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 14399.024· Normart EN 14399· Oberfläche feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,00* | ab € 4,6102* | € 6,5402* | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,5425* | € 7,7825* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,7055* | € 7,9955* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,6132* | € 8,089* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,97* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|