Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube EN 14399-8 M16x 75 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000223739
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10111280
EAN/GTIN:
     4043952752128
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
Weitere Informationen:
Gewicht:
164 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EN 14399-8
Hauptmerkmal:
M 16 x 75
Ausführung:
10.9 feuerverzinkt
Artikellangtext:
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 75 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 75mm · Gruppencode 14399.138· Normart EN 14399
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
756
1
€ 5,49*
ab € 2,7471*
€ 4,0171*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 9,7688*
€ 13,6088*
5 Tage
600
1
€ 4,90*
ab € 12,485*
€ 17,285*
1 Tag
588
1
€ 5,59*
ab € 12,8407*
€ 17,7807*
Lager 8760
840
1
€ 7,99*
ab € 13,52*
€ 18,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.