Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88198 Seko T-STAR 3,5x40/28-T15 Stahl galv.verz. WIROX 200St. SPAX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229609
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881980109035040
EAN/GTIN:
     4003530168437
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88198 Stahl SPAX M-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben M für MDF-Materialien · mit Spitze · mit kleinem 75° Fräskopf - Abmessung: 3,5 x 40/28-T15 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88198.010 · Normart: REYHER-Artikel 88198
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Oberfläche:
WIROX
Schraubenlänge:
40 mm
Typ:
SPAX M-T
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Schrauben M für MDF-Materialien, mit SPAX CUT-Spitze, m
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopf torx 3,5x40, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
125200
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0444*
€ 0,0614*
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0459*
€ 0,0638*
5 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0697*
2 Tage
2340
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0573*
€ 0,0787*
Lager 4BULW
1820
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0585*
€ 0,08*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0585* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0441010350503
ab € 0,0396*
Zubehör
SPAX International
0441010400403
ab € 0,053*
Zubehör
SPAX International
0441010400453
ab € 0,05465*
Zubehör
SPAX International
0441010400503
ab € 0,0585*
Zubehör
SPAX International
0441010400603
ab € 0,0558*
Zubehör
SPAX International
0441010450453
ab € 0,06815*
Zubehör
SPAX International
0441010450503
ab € 0,0716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.