Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX-M SENKKOPF T-STAR PLUS T15 TEILGEWINDE CUT WIROX 200ST


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-441010350403
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0441010350403
EAN/GTIN:
     4003530168437
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
441010350403 SPAX-M, 3,5 x 40 mm, 200 Stück, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus T15, CUT-Spitze, WIROX - 0441010350403 Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.Der Senkkopf (oder auch Flach-Senkkopf) fräst sich mit seiner polygonen Unterseite („Taschen“) eine Vertiefung in das Holz und kann deshalb ohne zusätzliches Ansenken des Schraublochs versenkt werden. Der Senkkopf schließt bündig mit der Oberfläche ab.Die Schrauben mit Teilgewinde sind hervorragend dazu geeignet, dünne Bauteile wie Holzwerkstoffplatten, Bretter oder Dielen an dickeren Bauteilen wie Kanthölzern oder Balken zu befestigen. Das kurze Gewinde schraubt sich in den dicken Bauteil, der gewindefreie Schaft bleibt im Anbauteil. So entsteht der maximale Anpressdruck zwischen beiden. Der gewindefreie Teil sollte mindestens der Dicke des Anbauteils entsprechen.Die CUT-Spitze unserer SPAX-Schrauben ermöglicht ein äußerst schnelles und effektives Eindrehen unserer Holzschrauben ohne Vorbohren. Die pfeilförmige CUT-Spitze verringert in Kombination mit dem Wellenprofil ein Spleißen und Reißen des Holzes. Darüber hinaus ermöglicht die CUT-Spitze ein sehr exaktes und rutschfestes Ansetzen der Schraubenspitze selbst auf glatten Oberflächen.Mit WIROX hat SPAX eine Beschichtung entwickelt, die der Verzinkung in Sachen Korrosionsschutz weit überlegen ist. Bei WIROX wird kein Chrom(VI) eingesetzt, die Schrauben sind auch nach Jahren im nicht direkt bewitterten Außenbereich genauso belastbar, dazu auch umweltverträglich. WIROX Schrauben sind für alle offenen Bauwerke ohne direkte Bewitterung wie Carports oder Pergolen erste Wahl, für direkte Witterungsbeanspruchungen wie bei Terrassen empfehlen wir unsere Schrauben in der rostfreien Edelstahlvariante. Die beliebtesten Holzwerkstoffplatten im Möbelbau sind die sogenannten MDF-Platten. MDF steht für MittelDichte Fasern, es handelt sich also um sehr feinporige und homogene Möbelbauplatten, deren Kanten im Gegensatz zu Span- oder Grobspanplatten schraub- und nagelbar sind. Allerdings neigen MDF-Platten bei nicht vorgebohrten Kantenverschraubungen dazu, sich aufzuwölben respektive an den Plattenrändern aufzuspleißen. Um genau das zu verhindern, haben wir SPAX-M entwickelt: Die Kombination aus CUT-Spitze, die sich das Schraubloch quasi selbst bohrt, dem messerscharfen Wellenprofil und dem kleinen 75°-Fräskopf fu?r das flächenbündige Versenken der Schraube stellt sicher, dass Sie problemlos Ihre MDF-Bauteile zusammenschrauben können. Wir empfehlen allerdings, auch mit der SPAX-M einen Randabstand von mindestens 25 mm zur Plattenkante einzuhalten. Das bedeutet für Sie: Sichere Kantenverschraubung, kein Aufspalten der Plattenränder.
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopf torx 3,5x40, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, 441010350403, SPAX®, SPAX-M, 3, 5 x 40 mm, 200 Stück, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus T15, CUT-Spitze, WIROX - 0441010350403 Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.Der Senkkopf (oder auch Flach-Senkkopf) fräst sich mit seiner polygonen Unterseite („Taschen“) eine Vertiefung in das Holz und kann deshalb ohne zusätzliches Ansenken des Schraublochs versenkt werden. Der Senkkopf schließt bündig mit der Oberfläche ab.Die Schrauben mit Teilgewinde sind hervorragend dazu geeignet, dünne Bauteile wie Holzwerkstoffplatten, Bretter oder Dielen an dickeren Bauteilen wie Kanthölzern oder Balken zu befestigen. Das kurze Gewinde schraubt sich in den dicken Bauteil, der gewindefre, 4003530168437, 0441010350403
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0368*
€ 0,0565*
Lager 6QTZH
125200
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0443*
€ 0,0615*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0459*
€ 0,0639*
6 Tage
1800
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0698*
1 Tag
1820
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0585*
€ 0,0799*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0443* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0441010350503
ab € 0,043*
Zubehör
SPAX International
0441010400403
ab € 0,0433*
Zubehör
SPAX International
0441010400453
ab € 0,0452*
Zubehör
SPAX International
0441010400503
ab € 0,0464*
Zubehör
SPAX International
0441010400603
ab € 0,061*
Zubehör
SPAX International
0441010450453
ab € 0,0565*
Zubehör
SPAX International
0441010450503
ab € 0,0592*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.