| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000230826 Herst.-Nr.: 23616-5 EAN/GTIN: 4043952682555 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,05 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88495 f.Zylinderschrauben | Hauptmerkmal: | 315 - M 20x6,5 | Ausführung: | Polyamid 6 naturfarben | Artikellangtext: | Artikel 88495 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: 315 - M 20x6,5 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 315mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 88495.600· Normart REYHER-Artikel 88495· Oberfläche naturfarben |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 9,00* | ab € 0,4491* | € 0,5891* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,5815* | € 0,7615* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,571* | € 0,768* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,5918* | € 0,7718* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,45* | ab € 0,63* | € 0,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|