Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker R 88582 FBN II 10/10 Stahl feuerverz. 50 Stück FISCHER


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000231644
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885820220100010
EAN/GTIN:
     4048962087666
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Artikel 88582 Stahl FBN II feuerverzinkt FISCHER Bolzenanker FBN II mit Spreizclip · Mutter und Scheibe - Abmessung: FBN II 10/ 10 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88582.022 · Länge: 10mm · Normart: REYHER-Artikel 88582
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Typ:
FBN II
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FISCHER Bolzenanker FBN II mit Spreizclip, Mutter und Scheib
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, fischer ankerbolzen faz ii 10/10, spreizdübel fischer, spreizdübel, Anker, Reyher, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,4722*
€ 1,8647*
2 Tage
75000
50
pro Box
€ 6,40*
ab € 1,545*
€ 1,875*
2 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,6038*
€ 1,9438*
Lager 4BULW
175
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,6941*
€ 2,0341*
7 Tage
250
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,6439*
€ 2,0528*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,0341*
€ 2,42058
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,0041*
€ 2,38488
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,9041*
€ 2,26588
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,8341*
€ 2,18258
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,6941*
€ 2,01598
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,6941* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 101,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.