Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer NOVA 25 D.25mm HSS Schnitt-T.25mm Weldon FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000380314
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63134250051
EAN/GTIN:
     4014586613611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4″) · hohe Standzeit · Schnitttiefe 25 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftausführung: Weldon
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
25 mm
Ø Weldonschaft:
19 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Anzahl Zähne:
7
Marke:
FEIN
Schneidstoff:
HSS
Schnitttiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, zylindersäge bi-metall, lochsäge, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 17,85*
€ 23,99*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 18,53*
€ 24,00*
Lager 4BULW
6
1
€ 5,59*
ab € 18,71*
€ 24,41*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 18,94*
€ 25,17*
4 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 19,52*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fein
72705461000
ab € 893,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.