Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm KBU 35 QW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72705461000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72705461000
EAN/GTIN:
     4014586886763
Suchbegriffe:
Drehmaschine
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Auf einen Blick
•Kleine und hubstarke 1-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle.

FEIN Vorteile
•Klein und leicht.
•Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
•Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
•Hohe Magnethaltekraft.
•Kippsensor.
•Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer.
•Integrierter Kühlmitteltank.
•Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
•Drehzahlspeicher "Memory Function".

Lieferumfang
•1 Kühlmitteltank
•1 Zurrgurt
•1 Spänehaken
•1 Zentrierstift
•1 Berührschutz
•1 Koffer

Top-Features
•Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
•Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 100 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.
•Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672199
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.68 m
PackagingWidth:
0.45 m
PackagingHeight:
0.245 m
GrossWeight:
17.15 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
1100 W
Leistungsabgabe:
550 W
Lastdrehzahl:
130 - 520 1/min
Spiralbohrer max. Ø:
16 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.:
50 mm
Gewindebohren:
M 14
Senken max. Ø:
31 mm
Reiben max. Ø:
16 mm
HM Kernbohrer max. Ø:
35 mm
HSS Kernbohrer max. Ø:
35 mm
Kernbohreraufnahme:
3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel:
werkzeuglos
Hub:
135 mm
Gesamter Hubbereich:
260 mm
Magnet-Haltekraft:
10 000 N
Magnetfuß-Abmessungen:
175 x 80 mm
Kabel mit Stecker:
4 m
Gewicht nach EPTA:
10,60 kg
Top-Features:
Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk. | Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 100 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten. | Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
FEIN Vorteile:
Klein und leicht. | Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders. | Komfort-Magnethaltekraftanzeige. | Hohe Magnethaltekraft. | Kippsensor. | Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer. | Integrierter Kühlmitteltank. | Seitenwechselbares Vorschubhandrad. | Drehzahlspeicher "Memory Function".
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 895,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,08*
€ 1.128,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,72*
€ 1.105,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 926,40*
€ 1.102,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,33*
€ 1.082,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 908,42*
€ 1.081,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 907,74*
€ 1.080,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,44*
€ 1.070,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,29*
€ 1.065,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63901063020
ab € 165,34*
Zubehör
Fein
63901064020
ab € 172,62*
Zubehör
Fein
63901027010
ab € 44,80*
Zubehör
Fein
63901020006
ab € 21,25*
Zubehör
Fein
63901021014
ab € 20,81*
Zubehör
Fein
63901024019
ab € 20,26*
Zubehör
Fein
63901022008
ab € 21,06*
Zubehör
Fein
63901023002
ab € 21,19*
Zubehör
Fein
92602054016
ab € 464,76*
Zubehör
Fein
63901037010
ab € 76,62*
Zubehör
Fein
31414054008
ab € 3,10*
Zubehör
Fein
63206139010
ab € 66,35*
Zubehör
Fein
63206141010
ab € 204,76*
Zubehör
Fein
63206096014
ab € 66,78*
Zubehör
Fein
63206103017
ab € 221,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.