Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer NOVA 25 D.18mm HSS Schnitt-T.25mm Weldon FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000380319
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63134180051
EAN/GTIN:
     4014586612546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4″) · hohe Standzeit · Schnitttiefe 25 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftausführung: Weldon
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
18 mm
Ø Weldonschaft:
19 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Anzahl Zähne:
5
Marke:
FEIN
Schneidstoff:
HSS
Schnitttiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, zylindersäge bi-metall, lochsäge, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
5
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 18,43*
1
€ 4,00*
ab € 13,47*
€ 18,89*
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 13,85*
€ 18,90*
Lager 4BULW
11
1
€ 5,59*
ab € 14,08*
€ 19,23*
2 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 14,17*
€ 19,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fein
72705461000
ab € 889,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.