Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EHT PSF ALU+STONE D125x1mm ger.Bohr.125mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000435659
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61819010
EAN/GTIN:
     4007220804278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
für NE-Metalle und mineralische Werkstoffe mit hoher Trennleistung und guter Standzeit · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsart: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer · Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen, Trennen von Profilen, Trennen von Blechen, Trennen von Vollmaterial · Hinweis: PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit. PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. · Vorteile: Komfortabel und sicher. Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit. Schnelle Trennschnitte. Dünne und gratarme Trennschnitte. Ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet. Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung.
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
1 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Breite:
1 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Scheiben-Ø:
125 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
125 mm
Form:
gerade
Marke:
PFERD
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Materialzuordnung:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd 125x1,0x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7313
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,00*
€ 1,34*
6 Tage
7538
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,05*
€ 1,44*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,51*
2 Tage
90
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,55*
Lager 4BULW
70
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,22*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.