Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerbolzen R 88561 FAZ II 16/250 Stahl galv.verz. 10 Stück FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000483291
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885610100160250
EAN/GTIN:
     4006209959688
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Artikel 88561 Stahl FAZ II galvanisch verzinkt FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Mutter und Scheibe - Abmessung: FAZ II 16/250 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88561.010· Länge 250mm· Normart REYHER-Artikel 88561
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typ:
FAZ II
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Mutter und Scheibe
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, blitzanker ba-w3, Anker, Reyher, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
€ 7,99*
ab € 7,2477*
€ 9,3177*
1
€ 5,90*
ab € 6,8579*
€ 9,6179*
10
Frei Haus
ab € 9,6691*
€ 12,0491*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,62*
€ 15,44*
Lager 4BULW
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,59*
ab € 23,58*
€ 28,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 280,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
95864
ab € 3,27*
Ähnlich
fischer
95865
ab € 5,307*
Ähnlich
fischer
95967
ab € 6,3381*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.