Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlager-Gehäuseeinheit AELPP203 W3 17mm Exzenterspannring NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000521082
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     10120485
EAN/GTIN:
     4547359014273
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Befestigung von oben und unten · Dichtung: einfache Dichtung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,186 kg
Befestigung:
Exzenterspannring
Marke:
NTN
Material:
Stahlblech, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
17 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,11*
€ 13,73*
4 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 9,56*
€ 13,80*
3 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 10,39*
€ 14,12*
3 Tage
13
6
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 14,22*
Lager 4BULW
9
1
€ 5,59*
ab € 10,51*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.