Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel u.Kappe ASNH516-613 AD 102mm Gehäusedeckel B.5mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000521506
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10045332
EAN/GTIN:
     7316577056689
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Gewicht:
0,026 kg
Marke:
SKF
Ausführung:
Gehäusedeckel
Außen-Ø:
102 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 8,90*
ab € 4,02*
€ 5,61*
5 Tage
295
1
€ 10,00*
ab € 4,03*
€ 5,62*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 5,80*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 5,98*
Lager 4BULW
172
1
€ 5,59*
ab € 9,92*
€ 13,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.