Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlager-Gehäuseeinheit RASEY80 80mm Gewindestifte INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000533139
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10049450
EAN/GTIN:
     4012802822939
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Befestigung von oben und unten · Dichtung: zweifache Dichtung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
8,41 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Marke:
INA
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
80 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 141,98*
€ 155,33*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 141,48*
€ 155,34*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 149,54*
€ 162,94*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 149,27*
€ 162,94*
Lager 4BULW
17
€ 5,59*
ab € 251,25*
€ 272,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,92*
€ 323,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,70*
€ 318,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.