Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel u.Kappe SC226-526 .EC AD 179,81mm Gehäusedeckel B.5,72mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000534291
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10137981
EAN/GTIN:
     3413520644796
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Gehäuselagerzubehör
Weitere Informationen:
Breite:
5,72 mm
Gewicht:
0,232 kg
Marke:
SNR
Ausführung:
Gehäusedeckel
Außen-Ø:
179,81 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 13,72*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 14,28*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 10,54*
€ 14,35*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 10,96*
€ 15,73*
Lager 4BULW
6
1
€ 5,59*
ab € 11,97*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.