Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusedichtung SC617 .SV ID 75mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000534475
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10138181
EAN/GTIN:
     3413520647575
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Gewicht:
0,132 kg
Marke:
SNR
Ausführung:
V-Ring-Dichtung
Innen-Ø:
75 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 16,84*
2 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 14,24*
€ 19,43*
3 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 13,42*
€ 19,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,98*
€ 19,64*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 14,86*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.