Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen UNC-Unified Coarse 1/2x13 HSS 2A Rechts DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000665195
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     F1201/2
EAN/GTIN:
     7320760104361
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
unc gewinde schneideisen
Vollrundschneideisen mit Anschnitt · Grobgewinde UNC 1/2″ mit 13 Gängen / Inch und 2A Toleranzklasse · Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 38mm Außendurchmesser und 14mm Dicke · HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 14 · Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
1/2 / 12.7
Gg/1″:
13
Außen-Ø:
38
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
2A
Norm:
ISO 2568
Anschnittlänge:
1.75 mm
Modell:
F120
Gewindeart:
UNC
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 38,33*
€ 50,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,10*
€ 57,72*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 51,40*
€ 62,17*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 52,88*
€ 67,48*
Lager 4BULW
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 84,50*
€ 105,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.