Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring G15-21-3 15mm AD 21mm B.3mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000675257
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10131411
EAN/GTIN:
     4054364924904
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +110 °C
Staub-/Schutzlippe:
mit
Zugfeder:
ohne mm
Gewicht:
0,001 kg
Druck max.:
bis max. 0,5 Bar bar
Marke:
INA
Ausführung:
kautschukummantelt
Material:
NBR (Perbunan)
Außen-Ø:
21 mm
Innen-Ø:
15 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
402
10
€ 4,90*
ab € 1,5317*
€ 2,0917*
1 Tag
4478
1
€ 8,90*
ab € 1,52*
€ 2,19*
4 Tage
1184
1
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,26*
1
€ 4,95*
ab € 1,6133*
€ 2,3133*
Lager 4BULW
829
1
€ 5,59*
ab € 2,56*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.