Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring SD40-50-4 39,5mm AD 50,5mm B.4mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000678213
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10056202
EAN/GTIN:
     4054364476502
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Staub-/Schutzlippe:
zweilippig
Zugfeder:
ohne mm
Gewicht:
0,003 kg
Druck max.:
bis max. 0,5 Bar bar
Marke:
INA
Ausführung:
Kunststoff
Material:
Polyamid und PU-Elastomer
Außen-Ø:
50,5 mm
Innen-Ø:
39,5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 1,3165*
€ 1,9665*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,24*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,31*
1 Tag
11
1
€ 4,90*
ab € 1,71*
€ 2,49*
Lager 4BULW
8
1
€ 5,59*
ab € 2,55*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.