Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager GE25 -DO-2RS 25mm AD 42mm B.20mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000689193
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10151156
EAN/GTIN:
     4012802533361
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Außenring: zweiteilig · Innenring: Standardausführung · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Gewicht:
0,108 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
INA
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
42 mm
Innen-Ø:
25 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
2
€ 4,90*
ab € 10,12*
€ 13,36*
1 Tag
7
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 13,45*
1 Tag
322
1
€ 4,90*
ab € 11,18*
€ 14,97*
3 Tage
322
1
€ 5,99*
ab € 11,16*
€ 15,40*
Lager 4BULW
226
1
€ 5,59*
ab € 18,84*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,84* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.