Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern KML28 ID 140mm AD 165mm Breite22mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000876854
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10157347
EAN/GTIN:
     4012801223157
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Wellenmutter
wellenmutter fag
trockengleitlager
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter mit niedriger Bauhöhe
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Gewicht:
1,04 kg
Marke:
FAG
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
165 mm
Innen-Ø:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,35*
€ 71,23*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 56,26*
€ 71,55*
33 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,75*
€ 73,87*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 62,98*
€ 77,49*
Lager 4BULW
6
€ 5,59*
ab € 98,55*
€ 117,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.