Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring SD8-15-3 -A 8mm AD 15mm B.3mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002497769
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10146082
EAN/GTIN:
     4054364477028
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Staub-/Schutzlippe:
zweilippig
Zugfeder:
ohne mm
Gewicht:
0,001 kg
Druck max.:
bis max. 0,5 Bar bar
Marke:
INA
Ausführung:
Kunststoff
Material:
Polyamid und PU-Elastomer
Außen-Ø:
15 mm
Innen-Ø:
8 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,2879*
€ 1,9179*
1 Tag
24
10
€ 4,90*
ab € 1,4462*
€ 1,9962*
2 Tage
124
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,19*
1
€ 4,95*
ab € 1,5847*
€ 2,3247*
Lager 4BULW
87
1
€ 5,59*
ab € 2,51*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.