Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230SD8X15X3-A INA Radial-Wellendichtring SD8X15X3-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA_sd.png
INA_sd.png
Artikel-Nr.:
     8670-230SD8X15X3-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0012173560000
EAN/GTIN:
     4054364477028
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 15 mm Breite: 3 mm Innendurchmesser d: 8 mm Norm: DIN 3760 Typ: Radial-Wellendichtring Bauart: SD Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Grundfarbe: grün/schwarz Feder j/n: nein Material Gehäuse: verstärktes Polyamid Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Werkstoff: TPU Shorehärte: 47 Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
15 mm
Bauart:
SD
Breite:
3 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
grün/schwarz
Innendurchmesser d:
8 mm
Material Gehäuse:
verstärktes Polyamid
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
47
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
TPU
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina, dichtring, dichtring 8x15x3, INA-DICHTUNG, AXIAL-DICHTRING, RADIAL-DICHTRING, 230SD8X15X3-A, RADIALDICHTRING, 0012173560000, SD-RING, INA-RING, INA-PU-DICHTUNG, SD8X15X3-A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,2879*
€ 1,9079*
Lager 8670
24
10
€ 4,90*
ab € 1,4456*
€ 2,0256*
1 Tag
194
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,20*
2 Tage
194
1
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,45*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,3539*
€ 2,5739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0256*
€ 2,41046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9056*
€ 2,26766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7756*
€ 2,11296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6356*
€ 1,94636
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4456*
€ 1,72026
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,256* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.