Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring Kamlok PTFE m.Viton Kern ID 41,0mm 56,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003614721
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5529038000
EAN/GTIN:
     4030477135802
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CP-Schlauch
Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,013kg · Nenngröße: 1.1/2Zoll
Weitere Informationen:
Material:
PTFE mit Viton Kern
Innen-Ø:
41,0 mm
Außen-Ø:
56,0 mm
Marke:
TEGUMA
Weitere Suchbegriffe: Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Kamlock-Kupplung, Kamlockkupplung, Kamlock-Kupplungs-Dichtung, PTFE-Dichtung, dichtring, Dichtringe, Flachdichtung, Formdichtung, Gummiring, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 12,57*
€ 17,33*
Lager 4BULW
129
€ 5,59*
ab € 12,61*
€ 17,36*
6 Tage
184
€ 5,99*
ab € 12,52*
€ 17,83*
4 Tage
184
€ 7,99*
ab € 13,11*
€ 18,13*
1 Tag
184
€ 5,45*
ab € 16,03*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.