Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zementförderschlauch SILOCORD® ID 76,0mm L.40m TEGUMA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616007
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3530076098-40
EAN/GTIN:
     4030477010406
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Abriebwert Seele: 90-110mm³ · Aufdruck: Silocord® Zement / Dry-Cargo - PN 8 bar - M · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt · Material Aussendecke: SBR · Norm: EN ISO 1307:2008, ISO 4649 (vormals DIN 53516) · Platzdruck: 24bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
11,0 mm
Betriebsdruck:
8 bar
Biegeradius:
760 mm
Gewicht:
3,640 kg
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-30 , +80 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
NR/SBR
Einlagen:
Gewebeeinlagen, Kupferlitze
Marke:
TEGUMA
Außen-Ø:
98,0 mm
Innen-Ø:
76,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Zementförderschlauch, Zementsiloschlauch, litze, Abriebfeste Schläuche, Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 29,49*
€ 39,53*
4 Tage
25600
40
Frei Haus
ab € 34,566*
€ 39,536*
Lager 4BULW
448
40
Frei Haus
ab € 34,53*
€ 39,54*
6 Tage
640
40
Frei Haus
ab € 35,23*
€ 41,43*
10 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 36,49*
€ 41,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 39,54*
€ 47,05
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,53*
€ 41,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 1.581,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.